Startseite

CEMBRE SPA - CEM90310 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT =4,0-6,3MM. L - 90310

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90310 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT =4,0-6,3MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692503615

Artikelnummer

CEM90310

Herstellernummer

90310

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetti segnacavo-per targhette flat 4 mm- Diametro esterno del cavo 4 ÷ 6,3 mm Sezione indicativa del conduttore 4 ÷ 10 mm2. tubette PMF03. Materiale Standard: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV Campo di temperatura da - 40°C a + 90°C. Materiale privi di Alogeni: Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94). lunghezza = 12mm

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie