CEMBRE SPA - CEM90300 TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT =4,0-6,3MM. L - 90300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692439211
Artikelnummer
CEM90300
Herstellernummer
90300
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Montageart:
stecken
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


