Startseite

CEMBRE SPA - CEM90300-HF TUBET.PMF-03 FLAT =4,0-6,3MM. L=10 H.F - 90300-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90300-HF TUBET.PMF-03  FLAT  =4,0-6,3MM. L=10 H.F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 3000 ST

EAN

8016692517100

Artikelnummer

CEM90300-HF

Herstellernummer

90300-HF

Hersteller

CEM

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-03 FLAT D 4 0-6 3MM. L 10 H.F.. Sistema di marcatura cavo