CEMBRE SPA - CEM90240 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L - 90240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 2.5...4.3 mm
Kabeldurchmesser - 3.4...4.3 mm
Länge - 20 mm
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692452418
Artikelnummer
CEM90240
Herstellernummer
90240
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.5...4.3 mm
Kabeldurchmesser:
3.4...4.3 mm
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


