Startseite

CEMBRE SPA - CEM90220 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L - 90220

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90220 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT  =3,5-4,3MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.5...4.3 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.4...4.3 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 2500 ST

EAN

8051316138590

Artikelnummer

CEM90220

Herstellernummer

90220

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.5...4.3 mm

Kabeldurchmesser:

3.4...4.3 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.