Startseite

CEMBRE SPA - CEM90210 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L - 90210

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90210 TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT =3,5-4,3MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.5...4.3 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.4...4.3 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316138583

Artikelnummer

CEM90210

Herstellernummer

90210

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.5...4.3 mm

Kabeldurchmesser:

3.4...4.3 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie