Startseite

CEMBRE SPA - CEM90200-HF TUBET.PMF-02 FLAT =3,4-4,3MM. L=10 H.FR - 90200-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90200-HF TUBET.PMF-02 FLAT  =3,4-4,3MM. L=10 H.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692517049

Artikelnummer

CEM90200-HF

Herstellernummer

90200-HF

Hersteller

CEM

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-02 FLAT D 3 4-4 3MM. L 10 H.FR.. Sistema di marcatura cavo