CEMBRE SPA - CEM90170N TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT =2,0-3,7MM. L - 90170N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
1500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316056627
Artikelnummer
CEM90170N
Herstellernummer
90170N
Hersteller
CEM
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti pmf presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.


