CEMBRE SPA - CEM90140 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT =2,0-3,7MM. L - 90140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Länge - 20 mm
Breite - 4 mm
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692454047
Artikelnummer
CEM90140
Herstellernummer
90140
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken


