Startseite

CEMBRE SPA - CEM90110 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT =2,0-3,7MM. L - 90110

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90110 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT  =2,0-3,7MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PMF

EAN

8016692503639

Artikelnummer

CEM90110

Herstellernummer

90110

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

0.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.