CEMBRE SPA - CEM90100 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT =2,0-3,7MM. L - 90100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Länge - 10 mm
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PMF
EAN
8016692439136
Artikelnummer
CEM90100
Herstellernummer
90100
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


