Startseite

CEMBRE SPA - CEM90070 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L - 90070

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90070 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692491257

Artikelnummer

CEM90070

Herstellernummer

90070

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.25...0.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...2.2 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.