Startseite

CEMBRE SPA - CEM9005.D17 TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,17MM - 9005.D17

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM9005.D17 TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,17MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8051316105653

Artikelnummer

CEM9005.D17

Herstellernummer

9005.D17

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Druckausgleichend:

nein

Tappi per gommini, in poliammide pa6.6