CEMBRE SPA - CEM90020 TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT =0,3-2,2MM. L - 90020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692480626
Artikelnummer
CEM90020
Herstellernummer
90020
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...2.2 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


