CEMBRE SPA - CEM90020-HF TUBET.PMF-00 FLAT =0,3-2,2MM. L=15 H.FR - 90020-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692516974
Artikelnummer
CEM90020-HF
Herstellernummer
90020-HF
Hersteller
CEM
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-00 FLAT D 0 3-2 2MM. L 15 H.FR.. Sistema di marcatura cavo


