CEMBRE SPA - CEM9.BD0 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,CIECO - 9.BD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Gesamtlänge - 17.5 mm
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8051316101853
Artikelnummer
CEM9.BD0
Herstellernummer
9.BD0
Hersteller
CEM
Ausführung:
geschlossen
Gesamtlänge:
17.5 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


