CEMBRE SPA - CEM9.B1D33 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 33-34M - 9.B1D33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...34 mm
Ausführung - offen
Gesamtlänge - 17.5 mm
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8051316102676
Artikelnummer
CEM9.B1D33
Herstellernummer
9.B1D33
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33...34 mm
Ausführung:
offen
Gesamtlänge:
17.5 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


