Startseite

CEMBRE SPA - CEM9.B1D26 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 26-27M - 9.B1D26

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM9.B1D26 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 26-27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 26...27 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 17.5 mm

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8051316102423

Artikelnummer

CEM9.B1D26

Herstellernummer

9.B1D26

Hersteller

CEM

Geeignet für Kabeldurchmesser:

26...27 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

17.5 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

I passacavi ewo soddisfano con versatilita tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varieta di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessita di configurazione. i passacavi ewo sonoprogettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione. i gommini di ewo, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un?alta protezione contro sporco e acqua. non solo. le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini ewo sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di cembre per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso esingolare vantaggio in termini di tempo e di comodita.