Startseite

CEMBRE SPA - CEM9.B1D24 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 24-25M - 9.B1D24

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM9.B1D24 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 24-25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - offen

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...25 mm

  • Gesamtlänge - 17.5 mm

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8051316102362

Artikelnummer

CEM9.B1D24

Herstellernummer

9.B1D24

Hersteller

CEM

Ausführung:

offen

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...25 mm

Gesamtlänge:

17.5 mm

Mit Zugentlastung:

ja

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

I passacavi ewo soddisfano con versatilita tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varieta di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessita di configurazione. i passacavi ewo sonoprogettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione. i gommini di ewo, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un?alta protezione contro sporco e acqua. non solo. le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini ewo sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di cembre per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso esingolare vantaggio in termini di tempo e di comodita.