CEMBRE SPA - CEM9.AD0N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,CIECO - 9.AD0N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Gesamtlänge - 17.5 mm
Schrumpftechnik - nein
Winkelausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8051316100856
Artikelnummer
CEM9.AD0N
Herstellernummer
9.AD0N
Hersteller
CEM
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Gesamtlänge:
17.5 mm
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Wasserdicht:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.


