CEMBRE SPA - CEM9.A1D9N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,1 CAVO 9-10MM - 9.A1D9N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - offen
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...10 mm
Gesamtlänge - 17.5 mm
Mit Zugentlastung - ja
Packung
10 ST
EAN
8051316101129
Artikelnummer
CEM9.A1D9N
Herstellernummer
9.A1D9N
Hersteller
CEM
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...10 mm
Gesamtlänge:
17.5 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Wasserdicht:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.



