CEMBRE SPA - CEM9.A1D2N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,1 CAVO 2-3MM - 9.A1D2N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Ausführung - offen
Gesamtlänge - 17.5 mm
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8051316100917
Artikelnummer
CEM9.A1D2N
Herstellernummer
9.A1D2N
Hersteller
CEM
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Ausführung:
offen
Gesamtlänge:
17.5 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.


