CEMBRE SPA - CEM88971 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BIANCA PVC 57X8 - 88971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 82.5 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692846033
Artikelnummer
CEM88971
Herstellernummer
88971
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
82.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
57 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BIANCA PVC 57X8.. Materiale di identificazione


