CEMBRE SPA - CEM88963 TAR.QUAD.MG-VRT-A AD.BIANCO PVC 65X122 M - 88963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 122 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692816609
Artikelnummer
CEM88963
Herstellernummer
88963
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
122 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
65 mm
Marchio CEMBRE modello TAR.QUAD.MG-VRT-A AD.BIANCO PVC 65X122 M.. Materiale di identificazione


