CEMBRE SPA - CEM88946 TARGA QUADRO MG-VRT-A BIANCO PVC 25X140 - 88946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 140 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692662565
Artikelnummer
CEM88946
Herstellernummer
88946
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
140 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A BIANCO PVC 25X140.. Materiale di identificazione


