CEMBRE SPA - CEM88945 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 35 - 88945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 75 mm
Transparent - nein
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692664859
Artikelnummer
CEM88945
Herstellernummer
88945
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
75 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
35 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.


