Startseite

CEMBRE SPA - CEM88943 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 29X1 - 88943

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88943 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 29X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 140 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 75 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692714257

Artikelnummer

CEM88943

Herstellernummer

88943

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

140 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

29 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 29X1.. Materiale di identificazione