CEMBRE SPA - CEM88941 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 235X - 88941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692714288
Artikelnummer
CEM88941
Herstellernummer
88941
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
35 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 235X.. Materiale di identificazione


