Startseite

CEMBRE SPA - CEM88940 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 15X5 - 88940

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88940 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 15X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 52 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 350 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692714219

Artikelnummer

CEM88940

Herstellernummer

88940

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

52 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCO PVC 15X5.. Materiale di identificazione