CEMBRE SPA - CEM88938 TAR.QUAD.MG-VRT-AH BIANCO PVC 82X142 - 88938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 142 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692714370
Artikelnummer
CEM88938
Herstellernummer
88938
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
142 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
82 mm
Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.


