CEMBRE SPA - CEM88937 TAR.MG2-VRT-A AD.BIANCO102X138 HALOGEN F - 88937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 102 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316026972
Artikelnummer
CEM88937
Herstellernummer
88937
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
102 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.5 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
138 mm
Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.


