CEMBRE SPA - CEM88928 TAR.QUAD.MG-VRT-R PER.AD.BIANCO PVC102X1 - 88928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 138 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692773353
Artikelnummer
CEM88928
Herstellernummer
88928
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
138 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
102 mm
Marchio CEMBRE modello TAR.QUAD.MG-VRT-R PER.AD.BIANCO PVC102X1.. Materiale di identificazione


