CEMBRE SPA - CEM88922 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 42X78 - 88922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 78 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692503240
Artikelnummer
CEM88922
Herstellernummer
88922
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
78 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
42 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 42X78.. Materiale di identificazione


