Startseite

CEMBRE SPA - CEM88918 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 50 - 88918

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88918 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692774251

Artikelnummer

CEM88918

Herstellernummer

88918

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 50.. Materiale di identificazione