CEMBRE SPA - CEM88904-HF TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BIANCA 105X110 - 88904-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692988603
Artikelnummer
CEM88904-HF
Herstellernummer
88904-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
105 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


