Startseite

CEMBRE SPA - CEM88728GY TAR.QUAD.MG-VRT-A PER.AD.GRIGIO PVC102X1 - 88728GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88728GY TAR.QUAD.MG-VRT-A PER.AD.GRIGIO PVC102X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 138 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692773346

Artikelnummer

CEM88728GY

Herstellernummer

88728GY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

138 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

102 mm

TARGHE QUADRO ADESIVE