Startseite

CEMBRE SPA - CEM88713GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 92X1 - 88713GY

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88713GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 92X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 118 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Einbauort - Tür

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692774152

Artikelnummer

CEM88713GY

Herstellernummer

88713GY

Hersteller

CEM

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

118 mm

Höhe:

92 mm

Einbauort:

Tür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.