Startseite

CEMBRE SPA - CEM88708GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 25X8 - 88708GY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 80 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692857435

Artikelnummer

CEM88708GY

Herstellernummer

88708GY

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

80 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.