CEMBRE SPA - CEM88704GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 105X - 88704GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692775029
Artikelnummer
CEM88704GY
Herstellernummer
88704GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
105 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 105X.. Materiale di identificazione


