CEMBRE SPA - CEM88702GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 62X8 - 88702GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 88 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692774886
Artikelnummer
CEM88702GY
Herstellernummer
88702GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
88 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
62 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 62X8.. Materiale di identificazione


