CEMBRE SPA - CEM88701GY TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 42X7 - 88701GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 78 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692775067
Artikelnummer
CEM88701GY
Herstellernummer
88701GY
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
78 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
42 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 42X7.. Materiale di identificazione


