Startseite

CEMBRE SPA - CEM88628 TAR.QUAD.MG-VRT-A PERS.AD.BLU PVC102X138 - 88628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 138 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692813714

Artikelnummer

CEM88628

Herstellernummer

88628

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

138 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

102 mm

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.