CEMBRE SPA - CEM88617 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 35X100 - 88617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692615820
Artikelnummer
CEM88617
Herstellernummer
88617
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
35 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 35X100.. Materiale di identificazione


