Startseite

CEMBRE SPA - CEM88608 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 25X80 - 88608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88608 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 25X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 80 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692802077

Artikelnummer

CEM88608

Herstellernummer

88608

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

80 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 25X80.. Materiale di identificazione