CEMBRE SPA - CEM88516 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.VERDE PVC 25X50 - 88516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692777351
Artikelnummer
CEM88516
Herstellernummer
88516
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


