Startseite

CEMBRE SPA - CEM88468 TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLO PVC 40X1 - 88468

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88468 TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLO PVC 40X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 150 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692830438

Artikelnummer

CEM88468

Herstellernummer

88468

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

150 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.