Startseite

CEMBRE SPA - CEM88445 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 35 - 88445

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88445 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 75 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 75 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692819600

Artikelnummer

CEM88445

Herstellernummer

88445

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

75 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

35 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 35.. Materiale di identificazione