Startseite

CEMBRE SPA - CEM88428 TAR.QUAD.MG-VRT-A PER.AD.GIALLO PVC102X1 - 88428

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88428 TAR.QUAD.MG-VRT-A PER.AD.GIALLO PVC102X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 138 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692773520

Artikelnummer

CEM88428

Herstellernummer

88428

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

138 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

102 mm

TARGHE QUADRO ADESIVE