CEMBRE SPA - CEM88413 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GIALLA PVC 92X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 118 mm
Höhe - 92 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
25 ST
EAN
8016692774121
Artikelnummer
CEM88413
Herstellernummer
88413
Hersteller
CEM
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
118 mm
Höhe:
92 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
gelb
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.