CEMBRE SPA - CEM88412 TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC105X110 - 88412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 110 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692467474
Artikelnummer
CEM88412
Herstellernummer
88412
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
110 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
105 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH GIALLA PVC105X110.. Materiale di identificazione


